ポケットライト 1000LM

ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1000LM - Nicron(ニクロン)

小型ノック式ライト。
明るさ3段階調整可能。
最大1000LM
電池の充電については、本体から電池を取り出し直接充電を行ってください。
クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。
底面でバッテリーの残量が表示されます。
充電中は赤色ランプ、満充充電で緑色に点灯します。
専用電池のほかに、単三電池1本でも点灯が可能ですが、表記の性能を下回る明るさになります。
点滅モード、SOSモード搭載

寸法(mm)19×19×96ブラック質量(g)35照射距離(m)最大100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409256C3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする