曜日別特売

タクティカル フラッシュライト 1700LM

タクティカル フラッシュライト 1700LM - Nicron(ニクロン)タクティカル フラッシュライト 1700LM - Nicron(ニクロン)タクティカル フラッシュライト 1700LM - Nicron(ニクロン)タクティカル フラッシュライト 1700LM - Nicron(ニクロン)タクティカル フラッシュライト 1700LM - Nicron(ニクロン)

最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト
明るさ5段階調整可能。
最大1700LM
耐水性IP68
点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。
記憶機能付。
機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。
タイプC充電口
充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。
専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。

寸法(mm)27×27×137ブラック質量(g)83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409326N8 Pro
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする