首振り 600LM

首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)首振り 600LM - Nicron(ニクロン)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り
明るさ3段階調節可能。
最大600LM
ライト部分は90度回転することができます。
高発色白色LEDライトを使用。
記憶機能付。
タイプCの充電口付き
充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。
クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。
強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。

寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409168B74i
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする