曜日別特売

ポケットライト 1200LM

ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)ポケットライト 1200LM - Nicron(ニクロン)

ポケットに入る超ミニサイズライト。
明るさ5段階調整可能。
最大1200LM
高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。
回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。
タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。
充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。
過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。
高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。

寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409238C1-Gグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
69409247C1-Rレッド
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする