ミニアルミヘッドランプ 700LM

ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LM - Nicron(ニクロン)

簡単操作で使いやすい
ワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。
Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。
充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。
過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。
製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。
動作温度範囲は-20℃~50℃です。
使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。

寸法(mm)60×33×38ブラック質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409141H40
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする