エレコム
iPhone 17 Pro カメラレンズカバー 高透明 強化ガラス 10H 指紋防止
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。
用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
適合機種
iPhone 17 Pro
セット内容
カメラレンズ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質
接着面:接着面:シリコン、外側:ガラス・アクリル
色
ブラック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69408617
PM-A25CFLLP1CRN
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください