曜日別特売

ロジテック LZ-WC08用バッテリー充電台

ロジテック LZ-WC08用バッテリー充電台 - ロジテックロジテック LZ-WC08用バッテリー充電台 - ロジテックロジテック LZ-WC08用バッテリー充電台 - ロジテックロジテック LZ-WC08用バッテリー充電台 - ロジテック

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズのオプション品

用途ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズ専用のバッテリー充電台その他パッケージサイズ・質量は変動する可能性がございます。質量(g)240電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17.5×156(突起物含まず)インターフェース充電用ポート(Type-C)×1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409457PC-LZWCBTCH01
オープン
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする