ヒートブラシ

ヒートブラシ - フィールドスリーヒートブラシ - フィールドスリーヒートブラシ - フィールドスリーヒートブラシ - フィールドスリーヒートブラシ - フィールドスリーヒートブラシ - フィールドスリーヒートブラシ - フィールドスリー

とかすだけでナチュラルなストレートヘアが作れる♪45秒の急速加熱だから忙しい朝のセットにも大活躍。ただブラッシングするだけでブラシの根本からマイナスイオンを放出して髪全体をいたわり、ツヤのあるまとまり髪に仕上げます。
120~200℃の5段階温度調節で髪のクセや特徴に合わせた最適な温度でのセットができます。また、約60分経過で自動的に電源がオフになる安心設計です。
持ち運びに便利な専用ケースは耐熱仕様なので温まったヒートブラシをそのまま収納可能。海外使用にも対応し、毎日使いの使いやすさにこだわっています。

付属品耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)質量(g)コード含む264消費電力(W)平均27、最大130電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)120-200定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、5段階温度調節、ブラシ部セラミックコーティング寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)206×33×35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69408398FFF-RFB2MWホワイト
4,480
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メイン画像69408407FFF-RFB2MBブラック
4,480
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする