ストレートヘアアイロン

ストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリーストレートヘアアイロン - フィールドスリー

ダメージを抑え輝くシルキーな髪に仕上げるストレートヘアアイロン。マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減。スタイリングしながら髪をしっかりとケアします。
電源を入れて30秒で使用可能な立ち上がりの良さ、80℃~230℃を10℃刻みで温度調節可能なので、髪質にあった温度設定が可能。安心の60分オートオフ機能、専用耐熱ポーチ付属と使いやすさにこだわった1台です。

付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工)寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100質量(g)コード含む350消費電力(W)平均50、ヒート時213電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)80~230定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69408416FA-SHI24PWHホワイト
13,880
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メイン画像69408425FA-SHI24PBKブラック
13,880
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする