曜日別特売

6枚刃電動シェーバー

6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー - サイエルインターナショナル

深く、優しく剃りあげる6枚刃電動シェーバーです。刃の設置面積が広く、輪郭に合わせて動くヘッドが顔にフィットし、肌への負担を軽減しながらしっかりと剃れます。
ポップアップするキワゾリ刃を搭載し、モミアゲやヒゲの手入れも簡単です。
ヘッド部分は丸洗いOK。ブラシも付属しており清潔に気持ち良くご使用いただけます。

付属品本体、キャップ、お掃除ブラシ、USB充電用ケーブル(AtoC) ※ACアダプターの付属はありません。刃数6枚質量(g)280電源(V)USB Type-C充電式5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×59×186連続使用時間(時間)約1.5※使用環境等により異なるモーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1400リチウム電池防水IPX6相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408441SLI-MS86
9,980
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする