曜日別特売

電動吸引バリカン

電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル電動吸引バリカン - サイエルインターナショナル

カットされた髪の毛を吸引するから散らばらない♪お掃除要らずの吸引電動バリカンです。2種のアタッチメントとダイヤルでお好みの長さに調節可能。
USB充電式でコードを引き回すことなくカットできるものポイントです。IPX6相当防水仕様で、簡単な刃先の水洗いが可能。清潔にご使用いただけます。

セット内容本体、アタッチメント(ショート・ロング)、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)220電源DC5Vリチウム電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×54×91充電時間(分)120使用可能時間(分間)60アタッチメントショート:1-10mm、ロング:2-20mm防水IPX6相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69408450SLI-HC03 BKブラック
5,980
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メイン画像69408459SLI-HC03 HCホワイト
5,980
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする