曜日別特売

sB 低光束 L900 白 3500K 調光

sB 低光束 L900 白 3500K 調光 - Panasonic(パナソニック)

LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵

別売付属品
【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400
【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502
用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)140.3入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2330使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83内容量1台
注意
※LED個体差により光色・明るさが異なる場合あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408039NNFL40902 LR9
40,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする