超低温冷凍庫用LED投光器

超低温冷凍庫用LED投光器 - 日機超低温冷凍庫用LED投光器 - 日機

超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。
マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。
独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。

寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:(0.04MB)取扱説明書:(0.83MB)
注意
※低温冷凍庫用照明、マイナス60℃超低温冷凍庫
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408931NLFZ50-AC1-S
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする