LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ

LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ - 光商事

AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。

質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまで内容量1本
注意
※使用時は別売り専用電源アダプター(HIT10PCB)をご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408721HIT10B
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
69408730HIT10R
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
69408739HIT10C
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
69408748HIT10P
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
69408757HIT10G
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
69408775HIT10SG
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする