曜日別特売

ゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225

ゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 - グリーンクロスゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 - グリーンクロスゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 - グリーンクロスゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 - グリーンクロスゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 - グリーンクロスゴミは各自持ち帰り標識動物柄マグネット縦白H300XW225 - グリーンクロス

ゴミは各自持ち帰り標識は、各自で出したゴミを持ち帰っていただくように、注意をうながす標識です。
ゴミ箱を設置していない場所や施設、ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に最適です。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。

用途ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)400縦(mm)300横(mm)225表示内容ゴミは各自でお持ち帰りください内容量1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69410121GKK-MHD1ウサギ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69410130GKK-MHD2ブタ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69410139GKK-MHD3キツネ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69410148GKK-MHD4トラ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69410157GKK-MHD5サル
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69410166GKK-MHD6パンダ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする