仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.6取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)34.2定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】適合コントローラと組み合わせて使用 / 一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可) / 施工方法は承認図・取扱説明書で確認 / LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり / 光束・効率は昼白色(5000K)時の値寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64取付け方法照明器具取付ボルト W3/8 または M10エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4600 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%内容量1台