曜日別特売

sB 高光束 L1200 白 リベコム調色

sB 高光束 L1200 白 リベコム調色 - Panasonic(パナソニック)
仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.6取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)34.2定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4800 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%内容量1台
注意
※適合コントローラと組み合わせて使用
※一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可)
※施工方法は承認図・取扱説明書で確認
※LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408355NNFL51209 RM9
46,600
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする