sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光

sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)137.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※適合調光器を必ず使用
※一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可)
※施工方法は承認図・取扱説明書で確認
※LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408310NNFL41513 LR9
49,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする