ライフライン
放火監視センサー
長く安心して使える配線タイプで音声警報を発すると同時に接点出力する集中管理型放火完成センサー。
用途
4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。
材質
本体:ABS / 取付ベース:ABS
質量(g)
165
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×110×30
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
取扱説明書:
(5.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69410891
UVS-08CN
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません