曜日別特売

走行充電器 DC24V → DC12V

走行充電器 DC24V → DC12V - カーク産業走行充電器 DC24V → DC12V - カーク産業

24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。

仕様
入力:16~32V
出力:18A
重さ:925g
※リレ-・ヒューズ付
用途キャンピングカー用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694110490749
75,383
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする