曜日別特売

アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V)

アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V) - カーク産業アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V) - カーク産業

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。

用途キャンピングカー用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694110150754-3
37,202
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする