疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC)

疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC) - カーク産業疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC) - カーク産業

疑似波タイプのDC12V→AC100V変換インバーターです。 手頃な容量と価格が魅力の商品です。電圧低下時には警報が鳴り回路を遮断します。 また定格出力を超えたときや出力側がショートしたとき、本体内部の温度が上昇したときにも出力を停止する安全保護回路が付いている安心設計です。

仕様
仕様: DC12V→AC100V
出力: 300W
最大出力:750W
用途キャンピングカー用寸法(mm)166×96×48質量(g)850内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69410997WHS-300W
9,790
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする