IPSパネル15.6インチサブモニター

IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNIPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNIPSパネル15.6インチサブモニター - JXCN

スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。

用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。その他【色域】45%NTSC付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)周波数(Hz)60消費電力(W)最大:6.5幅(cm)35.9本体質量(g)(カバーなし)660 / (カバー込)980表面処理非光沢解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23入力端子USB Type C 3.1x2、Mini HDMI1.4材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75画面サイズ15.6インチインターフェイスUSB Cx2、MiniHDMIx1、ヘッドホン端子x1(35mm)厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS内容量1台
注意
※本製品にはUSB電源アダプターは付属しておりません。HDMI接続時には別途USB電源アダプターをご用意ください(DC 5V/3A)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69410848J156U2
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする