曜日別特売

デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体

デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ内容量1台
注意
※天井取付け専用器具です。
※傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません》
※指定以外の取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下の原因になります。
※落下防止のためストッパーがダクト溝に入るに入るまで回してください。
※必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
※この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
※高温で使用すると火災の原因となります。
※この器具は屋内用です。
※屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。
※間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
※安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411295ERK1043WA
10,500
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする