曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYOコンパクトデジタルカメラ - KEIYO

とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。

用途写真撮影付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)44.6レンズF/2.0, f=1.41mm記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)バッテリー内蔵/3.7V、200mAh本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分LED有り撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素動画(AVI)1080p/720p/480p画面サイズ2インチ手ブレ補正機能有り(電子式)デジタルズーム4倍静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M内容量1個
注意
※記録メディアは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411110AN-DC004WHボディ:ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
69411119AN-DC004BKボディ:ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする