曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ - KEIYO

スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。

用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.2本体質量(g)106レンズF/1.85、 f=3.64mm機能顔検出:有りバッテリーリチウムイオン、1000充電時間約3時間本体サイズ(mm)W98×D24×H60ディスプレイIPS液晶 2.8インチ解像度【ディスプレイ】640×480pスピーカー×1 (モノラル)動作時間最大約80分LEDオート、強制発光、オフ撮像素子CMOS:1/3.2型 約800万画素動画(MOV)1080P/720P/480P手ブレ補正機能電子式デジタルズーム16倍静止画サイズ(JPEG)50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5MメモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大:128GB)オートフォーカス有り動作温度範囲(℃)0~40USBタイプType-C/充電用内蔵マイク×1 (モノラル)内容量1個
注意
※記録メディアは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411128AN-DC003BKボディ:ブラック
オープン
取扱い終了
69411137AN-DC003WHボディ:ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする