ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAhメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)レンズF=3.27mm F2.0手ブレ補正機能あり (電子式)付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5M動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル内容量1個