大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)内容量1個