平和工業
万能容器45L
ロープの持ち手付きで持ち運びに便利
メダカの飼育に最適な黒色。
野菜洗い用桶や収納など幅広い用途に!
用途
野菜洗い、収納、掃除等
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1320
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×487×348
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411259
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください