SUMICO(住鉱潤滑剤)
SBペーストスプレー 黒色
二硫化モリブデン高濃度の焼付防止スプレー
用途
カジリ焼付防止、初期なじみ用。
トラスコ品番
219-5036
色
黒
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
350以下
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.84L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411548
532636
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません