SUMICO(住鉱潤滑剤)
SB NSペーストスプレー 420ml
鉱物油にグラファイト、銅、アルミ微粉などを高濃度に配合し、増ちょう剤として配合した特殊カルシウムが防錆皮膜を形成するペーストタイプの焼付き防止剤。
用途
石油化学プラントや鉄鋼・発電所などの400℃※を超える高温下や錆、腐食が気になる箇所の焼付き防止に。
トラスコ品番
572-9627
色
灰銅色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
<+800
容量(L)
0.42
容器仕様
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.36L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411320
531636
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません