曜日別特売

SBチェッカークリーン600 600ml

SBチェッカークリーン600 600ml - SUMICO(住鉱潤滑剤)

SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。

用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査トラスコ品番572-9625容量(mL)600容量(L)0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8.64LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1箱(24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411715531860
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする