モリドライ5511

モリドライ5511 - SUMICO(住鉱潤滑剤)

セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。

用途
粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。
給油困難な箇所の長期潤滑に。
組立初期のなじみ潤滑に。
極低温、高温下の潤滑に。
自動車、オートバイ部品の初期なじみに。
真空下の潤滑に。。
トラスコ品番868-2044容量(kg)1容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411618121770
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする