二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPA 2KG

二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPA 2KG - SUMICO(住鉱潤滑剤)

二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。

用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5898灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
注意
※需要家名要確認
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411521400071
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする