ニッペホームプロダクツ
室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
用途
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
【夏】4~【冬】6~
内容量
1個
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(L)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411365
4976124888588
692-1858
ブルーエット
0.15
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411408
4976124889219
692-1852
シルバーグレイ
0.5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411417
4976124888755
692-1849
ブルーグレイ
0.15
1.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411487
4976124889752
692-1847
ブルーグレイ
0.5
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411557
4976124889547
692-1856
アガート
0.5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411566
4976124889585
692-1848
ブルーエット
0.5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411591
4976124889578
692-1860
パリジャンブルー
0.5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411661
4976124888212
692-1854
シルバーグレイ
0.15
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411670
4976124888540
692-1855
アガート
0.15
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411679
4976124888571
692-1865
パリジャンブルー
0.15
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください