ニッペホームプロダクツ
床用塗料 SunフロアA
1液形なので取り扱いが簡単です。
ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。
速乾性でメンテナンスにも容易です。
経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途
一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。
容量(L)
13
容量(kg)
16
塗布面積(m
2
)
平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
10(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
4(23℃時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13L
半硬化乾燥時間(分)
20(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用はく離剤などで除去し、水洗いを十分行い、十分に乾燥後、塗装してください。
※施工後、車輌のタイヤ、ゴム長靴やコード類など可塑剤を含むものを置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※厚く塗り過ぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411390
VTA00006
692-5934
グレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69411505
VTA00002
692-5938
エロー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69411575
VTA00001
692-5933
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69411688
VTA00005
692-5932
フレッシュグリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください