ニッペホームプロダクツ
床用塗料 SunフロアW
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。
従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。
アスファルト面に対して塗装できます。
用途
新設コンクリート床面、アスファルト床面等。
容量(L)
13
容量(kg)
16
塗布面積(m
2
)
平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
30(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
4(23℃時)
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(分)
60(23℃時)
内容量
1缶
注意
※ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用はく離剤などで除去し、水洗いを十分行い、十分に乾燥後、塗装してください。
※施工後、車輌のタイヤ、ゴム長靴やコード類など可塑剤を含むものを置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※厚く塗り過ぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411426
VTD00015
692-5931
フレッシュグリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411496
VTD00003
692-5936
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411600
VTD00016
692-5935
グレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください