ニッペホームプロダクツ
エーエスペイント 油性塗料希釈剤 SunフロアA シンナー
塗装用品の洗浄にも使用できます。
用途
塗料の希釈や塗装用品の洗浄に。
トラスコ品番
692-5937
容量(L)
16
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※火気に注意してください。
※使用時は通風換気をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411609
TZH00012
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください