NTカッター
ローリングカッター(フリー)
丸刃を転がしながら切るので、伸びやすい素材もよれずにカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。
用途
工作や洋裁用に。紙・革・布・フィルム・ゴムシートなど。
刃形
【掲載刃】丸刃
本体質量(g)
30.65
本体サイズ(mm)
40×108×20
適合替刃
【掲載替刃】BR-28P、【交換替刃】BR-28P・BS-28P・BW-28P
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411871
RO-FR28
¥
998
¥
1,098
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください