曜日別特売

ローリングカッター(ミシン目)

ローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッターローリングカッター(ミシン目) - NTカッター

紙やフィルムなどをミシン目にカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。

用途パーティーやイベントのチケット作り、オリジナルラッピング袋作りなどにも。本体質量(g)30.65本体サイズ(mm)40×108×20適合替刃【掲載替刃】BS-28P、【交換替刃】BS-28P・BR-28P・BW-28P内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411880RO-SK28
998
1,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする