曜日別特売

プロオーガナイザーSサイズ

プロオーガナイザーSサイズ - DEWALT(デウォルト)プロオーガナイザーSサイズ - DEWALT(デウォルト)プロオーガナイザーSサイズ - DEWALT(デウォルト)

Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。
透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!
しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。
取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物も仕切りを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。
10個のコンパートメントで,ハンドツールやビットなどの小物収納に最適。整理整頓が簡単にでき,必要なものがすぐに見つかります。
Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?

質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×167×75バックルPC荷重(kg)3素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411801DWST14835
3,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする