曜日別特売

J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ

J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」
1丁7役の超多機能ラジオペンチ!
・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。
・バネ付で連続作業でも快適!
・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!

全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm内容量1個
関連資料:(0.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411855JB150RM
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする