曜日別特売

J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。
・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!
・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!
・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。
・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。

頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)内容量1個
関連資料:(0.82MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
適合パイプ径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
深さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411828JBUWP1750-3339170155【くわえ部】34【ボルトナット】M24(対辺36mm)
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69411837JBUWP2000-4551193180【くわえ部】39【ボルトナット】M30(対辺46mm)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69411846JBUWP2400-5055235235【くわえ部】44【ボルトナット】M33(対辺50mm)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする