曜日別特売

Wカッター 黒鳶 -クロトビ-

Wカッター 黒鳶 -クロトビ- - 土牛Wカッター 黒鳶 -クロトビ- - 土牛Wカッター 黒鳶 -クロトビ- - 土牛Wカッター 黒鳶 -クロトビ- - 土牛Wカッター 黒鳶 -クロトビ- - 土牛Wカッター 黒鳶 -クロトビ- - 土牛

ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。
大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。
ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)

用途
アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。
アンダーカッターでは番線の切断に。
全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック内容量1丁
注意
※アッパーカッターで番線の切断は絶対しないでください。刃折れの原因となります。
※番線の切断は必ずアンダーカッターを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412431KDW-03
6,300
4,880
5,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする