カクラック筋交い(スリット付)(ブラック)

カクラック筋交い(スリット付)(ブラック) - 東栄管機カクラック筋交い(スリット付)(ブラック) - 東栄管機カクラック筋交い(スリット付)(ブラック) - 東栄管機

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。

用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412510158151
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする