CLRⅡ ポリカ Wバネワイド竿ピンチ

CLRⅡ ポリカ Wバネワイド竿ピンチ - 東和産業CLRⅡ ポリカ Wバネワイド竿ピンチ - 東和産業

ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
ダブルバネでガッチリ強力にはさむ!
竿の上から2枚一度にはさめるワイドタイプ。

用途洗濯ばさみ材質本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線寸法(mm)60×40×100ダークブルー内容量1パック(3個)
注意
※本品は竿の上から洗濯物をはさむタイプのピンチです。竿をはさまずに洗濯物だけをはさむと、しっかりはさめない場合がありますのでご注意ください。
※本品は、直径25mm以上・41mm以下の竿に対応しています。
※毛布などの厚いものへの使用はお避けください。
※面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※ピンチを竿から取り外す際は、持ち手を真上からつまんで操作してください。持ち手を横から操作した場合、バネの強さによりピンチが上に飛び跳ねることがあります。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941321020346
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする