テンダイ
シンプルトイレスリッパ
シンプルなデザインで使いやすい抗菌ビニールのトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで足元を汚れから守ってくれます。甲裏もビニール素材で水拭きできます。
用途
トイレ用
材質
(表地)PVC 抗菌剤入、(底)合成ゴム
タイプ
前閉じタイプ
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット(40足)
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69412659
576864
ライトブラウン
M
23~25.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
69412668
576871
ブラウン
L
25.5~27
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください