テンダイ
抗菌レザー調ビニールスリッパ(前あき)
ベーシックなデザインの抗菌ビニールスリッパです。レザー調のシボ(型押し)が特徴です。
用途
屋内用
材質
(表地・底)PVC 抗菌剤入、(甲裏)ポリエステル
タイプ
前あきタイプ
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット(40足)
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69412580
572538
ブラウン
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412589
574389
ベージュ
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412598
574396
ソフトグリーン
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412607
572552
ブラウン
L
25.5~27
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412641
572521
ネイビー
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412650
572545
ネイビー
L
25.5~27
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください