テンダイ
抗菌レザー調ビニールスリッパ
ベーシックなデザインの抗菌ビニールスリッパです。レザー調のシボ(型押し)が特徴です。
用途
屋内用
材質
(表地・底)PVC 抗菌剤入、(甲裏)ポリエステル
タイプ
前閉じタイプ
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット(40足)
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69412519
571883
ブラウン
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412528
571890
ベージュ
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412537
573917
ソフトグリーン
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412546
571920
ブラウン
L
25.5~27
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412555
571937
ブルー
こども
15~19
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
69412571
571944
ピンク
こども
15~19
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
69412616
571876
ネイビー
M
23~25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
69412625
571913
ネイビー
L
25.5~27
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください