曜日別特売

4.3インチテレビ/ラジオ

4.3インチテレビ/ラジオ - TOHOTAIYO4.3インチテレビ/ラジオ - TOHOTAIYO4.3インチテレビ/ラジオ - TOHOTAIYO4.3インチテレビ/ラジオ - TOHOTAIYO4.3インチテレビ/ラジオ - TOHOTAIYO4.3インチテレビ/ラジオ - TOHOTAIYO

ラジオ、ワンセグ放送がこれ1台で視聴可能!内蔵充電池、単3形乾電池、USB電源の3電源方式。
LEDライト点灯機能、電力の出力で携帯電話の充電が可能。アウトドアや災害時の備えに最適!

付属品USB-Cケーブル(長さ約1m)質量(g)約312(乾電池含まず)電源USB-C入力(DC5V/1A)、単3アルカリ乾電池×3本(別売り)、内蔵充電池/リチウムイオンポリマー電池(2000mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×44×90画面サイズ4.3インチ(解像度:480×272)受信チャンネル(MHz)テレビ/UHF:470~770、ラジオ/FM:76.0~108.0、ラジオ/AM:522~1710kHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413140TH-43TVRD
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする